FABER-CASTELL FABER-CASTELL Permanentmarker GRIP, Rundspitze, grün/150463, grün, Rundspitze

Artikelnummer: Z00021088
EAN: 4005401504634
Herstellernummer: 150463
FABER-CASTELL FABER-CASTELL Permanentmarker GRIP, Rundspitze, grün/150463, grün, Rundspitze
Inkl. Steuern: 1,43 € VE 1 Stück Netto 1,20 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Permanentmarker, nachfüllbar. Ergonomische Dreiecksform mit Noppengriffzone. Wetterfeste Tinte auf Alkoholbasis: wisch- und wasserfest, hohe Haftfähigkeit, hohe Lichtbeständigkeit. Ideal geeignet für fast alle Oberflächen: Holz, Metall, Glas, Plastik, Karton. Farbkennzeichnung über Kappe und Endstopfen. Robuste Spitze.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 2 mm
Farbe grün
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen