FABER-CASTELL FABER-CASTELL Whiteboard-Marker GRIP 1583 rot/158321, rot

Artikelnummer: Z00021005
EAN: 4005401583219
Herstellernummer: 158321
FABER-CASTELL FABER-CASTELL Whiteboard-Marker GRIP 1583 rot/158321, rot
Inkl. Steuern: 1,50 € VE 1 Stück Netto 1,26 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Nachfüllbarer Whiteboard-Marker. Ergonomische Dreieckform mit Noppengriffzone. Farbintensive Tinte auf Alkoholbasis: trocken abwischbar, schnell trocknend, hohe Lichtbeständigkeit. Ideal geeignet für weiße Tafeln. Farbkennzeichnung über Noppen. Kappe und Endstopfen. Robuste Rundspitze.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe rot
Format 2 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen