Schneider Lackmarker/127105 gelb 1 - 2mm

Artikelnummer: Z00015658
EAN: 04004675027382
Herstellernummer: 127105
Schneider Lackmarker/127105 gelb 1 - 2mm
Inkl. Steuern: 2,49 € VE 1 Stück Netto 2,09 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Lackmarker zum Markieren und Dekorieren. Stark haftend und abriebfest auf Papier, Kunststoff Glas, Metall, Keramik, Gummi, etc. Hitzebeständig bis 300 Grad C, widerstandsfähig gegen viele Ätzmittel und Waschvorgänge. Ventilgesteuerter Tuschefluss, ohne Toluol und Xylol.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe Gelb
Format 1 - 2 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen