Schneider Lackmarker/127801 schwarz 0,8mm

Artikelnummer: Z00015660
EAN: 4004675038524
Herstellernummer: 127801
Schneider Lackmarker/127801 schwarz 0,8mm
Brutto Set-Preis 2,69 € Netto 2,26 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Lackmarker zum Markieren und Dekorieren • stark haftend und abriebfest auf Papier, Kunststoff Glas, Metall, Keramik, Gummi, etc • hitzebeständig bis 300 Grad • widerstandsfähig gegen viele Ätzmittel und Waschvorgänge • ventilgesteuerter Tuschefluss, ohne Toluol und Xylol • Strichstärke ca. 1 - 2 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]