Schneider Lackmarker 270 rot/127002, rot, 1 - 3mm

Artikelnummer: Z00016184
EAN: 04004675009302
Herstellernummer: 127002
Schneider Lackmarker 270 rot/127002, rot, 1 - 3mm
Inkl. Steuern: 6,39 € VE 1 Stück Netto 5,37 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• stark haftend und abriebfest auf Papier, Kunststoff, Glas, Metall, Keramik, Gummi • hitzebeständig bis 300° C • widerstandsfähig gegen viele Ätzmittel und Waschvorgänge • Rundspitze • Strichbreite ca. 1 - 3 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe rot
Format 1 - 3 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen