Schneider Lackmarker 270 silber/127054, silber, 1 - 3mm

Artikelnummer: Z00016148
EAN: 04004675009487
Herstellernummer: 127054
Schneider Lackmarker 270 silber/127054, silber, 1 - 3mm
Inkl. Steuern: 2,77 € VE 1 Stück Netto 2,33 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• stark haftend und abriebfest auf Papier, Kunststoff, Glas, Metall, Keramik, Gummi • hitzebeständig bis 300° C • widerstandsfähig gegen viele Ätzmittel und Waschvorgänge • Rundspitze • Strichbreite ca. 1 - 3 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe Silber
Format 1 - 3 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen