Schneider Lackmarker 271/127149, weiß, 1 - 2mm

Artikelnummer: Z00016153
EAN: 4004675009517
Herstellernummer: 127149
Schneider Lackmarker 271/127149, weiß, 1 - 2mm
Brutto Set-Preis 2,21 € Netto 1,86 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• deckt lackartig auf fast allen Oberflächen • wasserfest und lichtbeständig • Schreibfarbe gleich Kappenfarbe • Strichstärke ca. 1 - 2 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 1 - 2 mm
Farbe weiß
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]