Schneider Schneider Permanent-Marker 133/113303, blau, Gehäuse blau, 1+4mm

Artikelnummer: Z00025945
EAN: 4004675006561
Herstellernummer: 113303
Schneider Schneider Permanent-Marker 133/113303, blau, Gehäuse blau, 1+4mm
Inkl. Steuern: 0,68 € VE 1 Stück Netto 0,57 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• geruchsarm und schnelltrocknend • für fast alle Oberflächen geeignet • Keilspitze • Strichbreite ca. 1 - 4 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 1
Farbe blau
Format 1+4 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen