Schneider Permanent-Marker 133/113304, grün, Gehäuse blau, 1+4mm

Artikelnummer: Z00025946
EAN: 04004675006585
Herstellernummer: 113304
Schneider Permanent-Marker 133/113304, grün, Gehäuse blau, 1+4mm
Inkl. Steuern: 0,82 € VE 1 Stück Netto 0,69 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• geruchsarm und schnelltrocknend • für fast alle Oberflächen geeignet • Keilspitze • Strichbreite ca. 1 - 4 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe grün
Format 1+4 mm
Inhalt 1
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen