Schneider Permanent-Marker 233/123301, schwarz, Gehäuse blau, 1+5mm

Artikelnummer: Z00022939
EAN: 4004675000095
Herstellernummer: 123301
Schneider Permanent-Marker 233/123301, schwarz, Gehäuse blau, 1+5mm
Inkl. Steuern: 0,89 € VE 1 Stück Netto 0,75 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• robuster Aluminiumschaft • praktische Clipkappe • mit Rund- oder Keilspitze

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 1+5 mm
Farbe schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen