Schneider Permanent-Marker 280/128003, blau, Gehäuse blau, 4+12mm

Artikelnummer: Z00022932
EAN: 4004675000354
Herstellernummer: 128003
Schneider Permanent-Marker 280/128003, blau, Gehäuse blau, 4+12mm
Inkl. Steuern: 3,50 € VE 1 Stück Netto 2,94 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Kunststoffschaft • schnelltrocknend, lichtbeständig, wisch- und wasserfest • Keilspitze • Strichbreite ca. 4 - 12 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 1
Farbe blau
Format 4+12 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen