STAEDTLER Folienschreiber 313/313 WP4, sortiert, S = 0,4mm, Inh. 4

Artikelnummer: Z00019562
EAN: 4007817308431
Herstellernummer: 313 WP4
STAEDTLER Folienschreiber 313/313 WP4, sortiert, S = 0,4mm, Inh. 4
Inkl. Steuern: 4,12 € VE 1 Kasten Netto 3,46 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• sekundenschnell trocken, daher ideal für Linkshänder • Schwarz ist lichtbeständig und wetterfest • mit Clip, Schaft und Kappe aus Kunststoff ( Polypropylen ) garantieren lange Lebensdauer

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe sortiert
Format S = 0,4 mm
Inhalt 4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen