STAEDTLER Folienschreiber 313/313 WP8, sortiert, S = 0,4mm, Inh. 8

Artikelnummer: Z00019564
EAN: 4007817308585
Herstellernummer: 313 WP8
STAEDTLER Folienschreiber 313/313 WP8, sortiert, S = 0,4mm, Inh. 8
Inkl. Steuern: 8,26 € VE 1 Kasten Netto 6,94 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• sekundenschnell trocken, daher ideal für Linkshänder • Schwarz ist lichtbeständig und wetterfest • mit Clip, Schaft und Kappe aus Kunststoff ( Polypropylen ) garantieren lange Lebensdauer

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format S = 0,4 mm
Inhalt 8
Farbe sortiert
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen