STAEDTLER Folienschreiber 317/317 WP6, sortiert, M = 1,0mm, Inh. 6

Artikelnummer: Z00019570
EAN: 04007817310410
Herstellernummer: 317 WP6
STAEDTLER Folienschreiber 317/317 WP6, sortiert, M = 1,0mm, Inh. 6
Inkl. Steuern: 6,47 € VE 1 Gehäuse/Hülle Netto 5,44 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• sekundenschnell trocken, daher ideal für Linkshänder • Schwarz ist lichtbeständig und wetterfest • mit Clip, Schaft und Kappe aus Kunststoff ( Polypropylen ) garantieren lange Lebensdauer

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe sortiert
Format M = 1,0 mm
Inhalt 6
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen