STAEDTLER Lumocolor Permanentmarker duo/348-2, rot, 0,6mm / 1-2mm

Artikelnummer: Z00015346
EAN: 4007817348000
Herstellernummer: 348-2
STAEDTLER Lumocolor Permanentmarker duo/348-2, rot, 0,6mm / 1-2mm
Inkl. Steuern: 1,48 € VE 1 Stück Netto 1,24 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Zweispitzmodell • feine 0,6 mm- und mittlere 1,5 mm-Spitze • Spitzen formfest und einpreßsicher

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe rot
Format 0,6 mm / 1-2 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen