Magnetband rot B.30mm L.10m/RL beschriftbar z.Schneiden

Artikelnummer: Z00064425
EAN: 4054773015620
Magnetband rot B.30mm L.10m/RL beschriftbar z.Schneiden
Inkl. Steuern: 33,26 € VE 1 Rolle (10 m) Netto 27,95 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
3,33 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bandbreite 30 mm und 50 mm · zur Kennzeichnung von Regalen, Behältern usw. · magnetisierte Bänder · beschriftbar und individuell zuschneidbar · Bandstärke 0,9 mm · Bandlänge 10 m · Lieferung in Rollen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bandbreite (mm) 30
Bandlänge (m) 10
Bandstärke (mm) 0,9
Farbe rot
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen