Magnetband weiß B.50mm L.10m/RL beschriftbar z.Schneiden

Artikelnummer: Z00064429
EAN: 4054773015668
Magnetband weiß B.50mm L.10m/RL beschriftbar z.Schneiden
Inkl. Steuern: 49,77 € VE 1 Rolle (10 m) Netto 41,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
4,98 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bandbreite 30 mm und 50 mm · zur Kennzeichnung von Regalen, Behältern usw. · magnetisierte Bänder · beschriftbar und individuell zuschneidbar · Bandstärke 0,9 mm · Bandlänge 10 m · Lieferung in Rollen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bandbreite (mm) 50
Bandlänge (m) 10
Bandstärke (mm) 0,9
Farbe Weiß
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen