ALCO Landkartennadeln/826 sortiert Inhalt 20 Stück

Artikelnummer: Z00025136
EAN: 4007735008260
Herstellernummer: 826
ALCO Landkartennadeln/826 sortiert Inhalt 20 Stück
Brutto Set-Preis 0,76 € Netto 0,64 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• Landkartennadeln • Kopf - Ø 8 mm • Länge 16 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 20
Farbe sortiert

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]