EXACOMPTA Rundkopfnadeln/14345E 4mm SLänge 15mm sortiert Inhalt 100 Stück

Artikelnummer: Z00021725
EAN: 3364220143457
Herstellernummer: 14345E
EXACOMPTA Rundkopfnadeln/14345E 4mm SLänge 15mm sortiert Inhalt 100 Stück
Brutto Set-Preis 0,61 € Netto 0,51 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Rundkopfnadeln • Kopf Ø 4 mm • Spitzenlänge 15 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format Ø 4mm, SLänge 15mm
Farbe sortiert
Inhalt 100

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]