EXACOMPTA Stoßnadeln/14712E 10mm SLänge 7mm kristall Inhalt 25 Stück

Artikelnummer: Z00021411
EAN: 03364220147127
Herstellernummer: 14712E
EXACOMPTA
EXACOMPTA Stoßnadeln/14712E 10mm SLänge 7mm kristall Inhalt 25 Stück
Inkl. Steuern: 0,48 € VE 1 Dose/Büchse Netto 0,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Pinnwandnadeln • Spitzenlänge 7 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 25
Farbe kristall
Format Ø 10mm, SLänge 7mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen