EXACOMPTA Stoßnadeln/14740E 10mm SLänge 7mm sortiert Inhalt 25 Stück

Artikelnummer: Z00021741
EAN: 3364220147400
Herstellernummer: 14740E
EXACOMPTA Stoßnadeln/14740E 10mm SLänge 7mm sortiert Inhalt 25 Stück
Inkl. Steuern: 0,39 € VE 1 Kanister Netto 0,33 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Pinnwandnadeln • Spitzenlänge 7 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe sortiert
Format Ø 10mm, SLänge 7mm
Inhalt 25
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen