EXACOMPTA Stoßnadeln Push Pins/14769E 10mm SLänge 7mm sortiert Inhalt 200 Stück

Artikelnummer: Z00021744
EAN: 03364220147691
Herstellernummer: 14769E
EXACOMPTA Stoßnadeln Push Pins/14769E 10mm SLänge 7mm sortiert Inhalt 200 Stück
Inkl. Steuern: 2,42 € VE 1 Dose/Büchse Netto 2,03 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Pinnwandnadeln • Spitzenlänge 7 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 200
Farbe sortiert
Format Ø 10mm, SLänge 7mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen