Laurel® Pinnwandnadeln /2929-98, Nadellänge 25 mm, sortiert, Inh. 20 Stk

Artikelnummer: Z00499906
EAN: 4001782177719
Herstellernummer: 2929-98
Laurel® Pinnwandnadeln /2929-98, Nadellänge 25 mm, sortiert, Inh. 20 Stk
Inkl. Steuern: 4,36 € VE 1 Paket Netto 3,66 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Pins aus gehärtetem und geschliffenem Stahl mit rundem Kopf aus Polystyrol (PS) • Nadellänge: 25 mm • Kopfgröße: 8 x 14 mm (B x H)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 8 x 14 mm
Inhalt 1 Magazin + 20 Pins
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen