Sinus-Tisch mit Permanent-Magnetspannplatte, 175 x 100 x 117 mm

Artikelnummer: Z00424546
EAN: 4250284773831
Sinus-Tisch mit Permanent-Magnetspannplatte, 175 x 100 x 117 mm
Inkl. Steuern: 1.314,45 € VE 1 Stück Netto 1.104,58 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Sinus-Tisch mit Permanent-Magnetspannplatte

Ausführung: - Schwenkung um die lange Achse, mit Magnet-Spannplatte 26 0505... - Ganzstahlausführung mit Magnetspannplatte - Grundkörper und Auflagefläche 55-62 HRC gehärtet - Schwenkung durch unter Magnetplatte angebrachter Klemmmechanik - Winkelgenauigkeit ±5 Sek. - Planparallelität ±0,005/100 mm - Haltekraft max. 70 N/cm² - Magnetfeldhöhe ca. 8 mm - Abnutzbarkeit Polplatte 5 mm - Polteilung 1,8 mm Anwendung: - Schleifen, Erodieren, Messen - Zum Bearbeiten und Messen von Präzisionsteilen in Winkellage

Weitere Größen auf Anfrage. Sinus-Tabelle im Lieferumfang enthalten.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

C mm 117
A mm 175
B mm 100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen