Quality Brand Sinus-Tisch mit Permanent-Magnetspannplatte, 255 x 130 x 117 mm

Artikelnummer: Z00424547
EAN: 4250284773848
Quality Brand Sinus-Tisch mit Permanent-Magnetspannplatte, 255 x 130 x 117 mm
Inkl. Steuern: 1.544,01 € VE 1 Stück Netto 1.297,49 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Sinus-Tisch mit Permanent-Magnetspannplatte

Ausführung: - Schwenkung um die lange Achse, mit Magnet-Spannplatte 26 0505... - Ganzstahlausführung mit Magnetspannplatte - Grundkörper und Auflagefläche 55-62 HRC gehärtet - Schwenkung durch unter Magnetplatte angebrachter Klemmmechanik - Winkelgenauigkeit ±5 Sek. - Planparallelität ±0,005/100 mm - Haltekraft max. 70 N/cm² - Magnetfeldhöhe ca. 8 mm - Abnutzbarkeit Polplatte 5 mm - Polteilung 1,8 mm Anwendung: - Schleifen, Erodieren, Messen - Zum Bearbeiten und Messen von Präzisionsteilen in Winkellage

Weitere Größen auf Anfrage. Sinus-Tabelle im Lieferumfang enthalten.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

A mm 255
B mm 130
C mm 117
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen