• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

WEBER-HYDRAULIK Maschinenheber MH 20 Tragkraft 20 Tonnen

Artikel aktuell nicht lieferbar

1.091,22 €

Netto 916,99 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Eigengewicht 57 KG_tmp
Hubhöhe 170 Millimeter
Kleinste Ansetzhöhe 30 Millimeter
Modell MH 20 (fahrbar)
Tragkraft 20 Tonne (metrische Tonne)
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Maschinenheber

Mit hydraulischem Unterstellheber.

Ohne großen Kraftaufwand und Unfallrisiko können selbst auf engstem Raum und bei geringen Ansetzhöhen schwere Maschinen und Aggregate angehoben werden, um ein Unterfahren der Last durch ein Transportfahrwerk zu ermöglichen. Die Handhabung ist einfach und sicher, und der einstellbare hydraulische Unterstellheber lässt sich bequem herausnehmen und ggf. tauschen.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 14%
29,99 € UVP 34,75 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 19%
13,99 € UVP 17,37 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 16%
22,88 € UVP 27,25 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Bosch Diamanttrennscheibe Standard for Universal, 230 x 22,23 x 2,3 x 10 mm, 1er-Pack - 56%
18,31 € UVP 41,60 €
carolus Teleskopknarre ½ - 25%
24,99 € UVP 33,20 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben