Maschinenheber MH 5 Tragkraft 5 Tonnen

Artikelnummer: Z00416455
EAN: 4030896000217
Maschinenheber MH 5 Tragkraft 5 Tonnen
Inkl. Steuern: 394,77 € VE 1 Stück Netto 331,74 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Maschinenheber

Mit hydraulischem Unterstellheber.

Ohne großen Kraftaufwand und Unfallrisiko können selbst auf engstem Raum und bei geringen Ansetzhöhen schwere Maschinen und Aggregate angehoben werden, um ein Unterfahren der Last durch ein Transportfahrwerk zu ermöglichen. Die Handhabung ist einfach und sicher, und der einstellbare hydraulische Unterstellheber lässt sich bequem herausnehmen und ggf. tauschen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kleinste Ansetzhöhe (mm) 20
Hubhöhe mm 130
Modell MH 5
Eigengewicht (kg) 18
Tragkraft 5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen