Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Gewindeschrauben Linsenkopf M2,5x5 Edelstahl A4 70 DIN7985 Kreuz PH 100 Stk

Artikelnummer
Z00162471
EAN
8715492343123
Herstellernummer
55340025005
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
1,80 € 1,51 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 1,54 € 14% = 0,51 €
10 1,46 € 19% = 0,57 €

versandkostenfrei ab 19 €i

Inhalt: 100 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00162471
EAN
8715492343123
Herstellernummer
55340025005
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AntriebKreuzschlitz PH
DurchmesserM2,5 Millimeter
Gewindeartmetrisch
Größe Kreuzschlitz1
K2
KopfformLinsenkopf
Länge5 Millimeter
MaterialEdelstahl A4
NormDIN 7985
P45
SchraubenartGewindeschrauben
Vollgewinde L =20
Zugfestigkeit70
dk5
k2
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Gewindeschrauben Edelstahl A4 Kreuzschlitz PH Linsenkopf metrisch 70 DIN7985
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente