Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Gewindeschrauben Senkkopf M2,5x6 Edelstahl A4 70 DIN965 Kreuzschlitz PZ 100 Stk

Artikelnummer
Z00162376
EAN
8715492341976
Herstellernummer
55302025006
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
1,56 € 1,31 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 1,32 € 15% = 0,45 €
10 1,27 € 19% = 0,49 €

versandkostenfrei ab 19 €i

Inhalt: 100 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00162376
EAN
8715492341976
Herstellernummer
55302025006
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AntriebKreuzschlitz PZ
DurchmesserM2,5 Millimeter
Gewindeartmetrisch
Größe Kreuzschlitz1
KopfformSenkkopf
Länge6 Millimeter
MaterialEdelstahl A4
NormDIN 965
P45
SchraubenartGewindeschrauben
Vollgewinde L =16
Zugfestigkeit70
dk47
k (max.)15
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Gewindeschrauben Edelstahl A4 Kreuzschlitz PZ Senkkopf metrisch 70 DIN965
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente