Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Gewindeschrauben Linsensenkkopf M2x10 Edelstahl A4 70 DIN966 Kreuz PZ 100 Stk

Artikelnummer
Z00162430
EAN
8715492342690
Herstellernummer
55322020010
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
1,65 € 1,39 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 1,57 € 5% = 0,33 €
10 1,39 € 16% = 0,48 €

versandkostenfrei ab 19 €i

Inhalt: 100 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00162430
EAN
8715492342690
Herstellernummer
55322020010
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AntriebKreuzschlitz PZ
DurchmesserM2 Millimeter
F5
Gewindeartmetrisch
Größe Kreuzschlitz1
KopfformLinsensenkkopf
Länge10 Millimeter
MaterialEdelstahl A4
NormDIN 966
P4
SchraubenartGewindeschrauben
Vollgewinde L =16
Zugfestigkeit70
dk38
f5
k (max.)12
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Gewindeschrauben Edelstahl A4 Kreuzschlitz PZ Linsensenkkopf metrisch 70 DIN966
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente