Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Gewindeschrauben Senkkopf M2 x 4 Edelstahl A4 70 DIN 965 Kreuzschlitz PZ 100 Stk

Artikelnummer
Z00162366
EAN
8715492341860
Herstellernummer
55302020004
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
1,40 € 1,18 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 1,30 € 7% = 0,31 €
10 1,15 € 18% = 0,43 €

versandkostenfrei ab 19 €i

Inhalt: 100 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00162366
EAN
8715492341860
Herstellernummer
55302020004
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AntriebKreuzschlitz PZ
DurchmesserM2 Millimeter
Gewindeartmetrisch
Größe Kreuzschlitz1
KopfformSenkkopf
Länge4 Millimeter
MaterialEdelstahl A4
NormDIN 965
P4
SchraubenartGewindeschrauben
Vollgewinde L =16
Zugfestigkeit70
dk38
k (max.)12
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Gewindeschrauben Edelstahl A4 Kreuzschlitz PZ Senkkopf metrisch 70 DIN965
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente