Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Gewindeschrauben Linsenkopf M2x5 Edelstahl A4 70 DIN7985 Kreuzschlitz PH 100 Stk

Artikelnummer
Z00162464
EAN
8715492343055
Herstellernummer
55340020005
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
1,49 € 1,25 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 1,42 € 5% = 0,30 €
10 1,25 € 16% = 0,44 €

versandkostenfrei ab 19 €i

Inhalt: 100 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00162464
EAN
8715492343055
Herstellernummer
55340020005
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AntriebKreuzschlitz PH
DurchmesserM2 Millimeter
Gewindeartmetrisch
Größe Kreuzschlitz1
K16
KopfformLinsenkopf
Länge5 Millimeter
MaterialEdelstahl A4
NormDIN 7985
P4
SchraubenartGewindeschrauben
Vollgewinde L =16
Zugfestigkeit70
dk4
k16
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Gewindeschrauben Edelstahl A4 Kreuzschlitz PH Linsenkopf metrisch 70 DIN7985
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente