Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Gewindeschrauben Senkkopf M3 x 20 Edelstahl A4 70 DIN965 Kreuzschlitz PZ 200 Stk

Artikelnummer
Z00162389
EAN
8715492342126
Herstellernummer
55302030020
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
4,32 € 3,63 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 4,11 € 5% = 0,87 €
10 3,63 € 16% = 1,27 €

versandkostenfrei ab 19 €i

Inhalt: 200 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00162389
EAN
8715492342126
Herstellernummer
55302030020
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AntriebKreuzschlitz PZ
DurchmesserM3 Millimeter
Gewindeartmetrisch
Größe Kreuzschlitz1
KopfformSenkkopf
Länge20 Millimeter
MaterialEdelstahl A4
NormDIN 965
P5
SchraubenartGewindeschrauben
Vollgewinde L =20
Zugfestigkeit70
dk56
k (max.)165
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Gewindeschrauben Edelstahl A4 Kreuzschlitz PZ Senkkopf metrisch 70 DIN965
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente