Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Gewindeschrauben Linsenkopf M3x25 Edelstahl A4 70 DIN7985 Kreuz PH 200 Stk

Artikelnummer
Z00162485
EAN
8715492343260
Herstellernummer
55340030025
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
5,81 € 4,88 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 5,52 € 5% = 1,17 €
10 4,88 € 16% = 1,71 €

versandkostenfrei ab 19 €i

Inhalt: 200 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00162485
EAN
8715492343260
Herstellernummer
55340030025
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AntriebKreuzschlitz PH
DurchmesserM3 Millimeter
Gewindeartmetrisch
Größe Kreuzschlitz1
K24
KopfformLinsenkopf
Länge25 Millimeter
MaterialEdelstahl A4
NormDIN 7985
P5
SchraubenartGewindeschrauben
Vollgewinde L =20
Zugfestigkeit70
dk6
k24
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Gewindeschrauben Edelstahl A4 Kreuzschlitz PH Linsenkopf metrisch 70 DIN7985
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente