Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Gewindeschrauben Flachkopf M3 x 4 Kunststoff PA 6.6 DIN 85 Schlitz 200 Stk

Artikelnummer
Z00163814
EAN
8715492863065
Herstellernummer
56420030004
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
9,38 € 7,88 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 8,91 € 5% = 1,89 €
10 7,88 € 16% = 2,76 €

versandkostenfrei ab 19 €i

Inhalt: 200 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00163814
EAN
8715492863065
Herstellernummer
56420030004
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AntriebSchlitz
DurchmesserM3 Millimeter
Gewindeartmetrisch
K18
KopfformFlachkopf
Länge4 Millimeter
MaterialKunststoff
N8
NormDIN 85
P5
SchraubenartGewindeschrauben
Vollgewinde L =30
ZugfestigkeitPA 6.6
dk6
k18
n8
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Gewindeschrauben Kunststoff Schlitz Flachkopf metrisch PA 6.6 DIN85
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente