Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Gewindeschrauben Linsenkopf M4x20 Edelstahl A4 70 DIN7985 Kreuz PH 200 Stk

Artikelnummer
Z00162493
EAN
8715492343345
Herstellernummer
55340040020
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
4,81 € 4,04 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 4,57 € 5% = 0,97 €
10 4,03 € 16% = 1,42 €

versandkostenfrei ab 19 €i

Inhalt: 200 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00162493
EAN
8715492343345
Herstellernummer
55340040020
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AntriebKreuzschlitz PH
DurchmesserM4 Millimeter
Gewindeartmetrisch
Größe Kreuzschlitz2
K31
KopfformLinsenkopf
Länge20 Millimeter
MaterialEdelstahl A4
NormDIN 7985
P7
SchraubenartGewindeschrauben
Vollgewinde L =25
Zugfestigkeit70
dk8
k31
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Gewindeschrauben Edelstahl A4 Kreuzschlitz PH Linsenkopf metrisch 70 DIN7985
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente