Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Gewindeschrauben Linsensenkkopf M4x20 Edelstahl A4 70 DIN966 Kreuz PZ 200 Stk

Artikelnummer
Z00162444
EAN
8715492342843
Herstellernummer
55322040020
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
6,13 € 5,15 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 5,82 € 5% = 1,24 €
10 5,15 € 16% = 1,80 €

versandkostenfrei ab 19 €i

Inhalt: 200 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00162444
EAN
8715492342843
Herstellernummer
55322040020
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AntriebKreuzschlitz PZ
DurchmesserM4 Millimeter
F1
Gewindeartmetrisch
Größe Kreuzschlitz2
KopfformLinsensenkkopf
Länge20 Millimeter
MaterialEdelstahl A4
NormDIN 966
P7
SchraubenartGewindeschrauben
Vollgewinde L =25
Zugfestigkeit70
dk75
f1
k (max.)22
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Gewindeschrauben Edelstahl A4 Kreuzschlitz PZ Linsensenkkopf metrisch 70 DIN966
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente