Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Gewindeschrauben Senkkopf M4x25 Edelstahl A4 70 DIN965 Kreuzschlitz PZ 200 Stk

Artikelnummer
Z00162400
EAN
8715492342232
Herstellernummer
55302040025
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
6,76 € 5,68 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 6,43 € 5% = 1,36 €
10 5,68 € 16% = 1,99 €

versandkostenfrei ab 19 €i

Inhalt: 200 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00162400
EAN
8715492342232
Herstellernummer
55302040025
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AntriebKreuzschlitz PZ
DurchmesserM4 Millimeter
Gewindeartmetrisch
Größe Kreuzschlitz2
KopfformSenkkopf
Länge25 Millimeter
MaterialEdelstahl A4
NormDIN 965
P7
SchraubenartGewindeschrauben
Vollgewinde L =25
Zugfestigkeit70
dk75
k (max.)22
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Gewindeschrauben Edelstahl A4 Kreuzschlitz PZ Senkkopf metrisch 70 DIN965
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente