Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Gewindeschrauben Senkkopf M4 x 6 Kunststoff PA 6.6 ≈DIN 963 Schlitz 200 Stk

Artikelnummer
Z00163850
EAN
8715492863751
Herstellernummer
56440040006
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
6,88 € 5,78 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 6,34 € 8% = 1,55 €
10 5,60 € 19% = 2,17 €

versandkostenfrei ab 19 €i

Inhalt: 200 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00163850
EAN
8715492863751
Herstellernummer
56440040006
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AntriebSchlitz
DurchmesserM4 Millimeter
Gewindeartmetrisch
KopfformSenkkopf
Länge6 Millimeter
MaterialKunststoff
N1
NormDIN 963
P7
SchraubenartGewindeschrauben
Vollgewinde L =25
ZugfestigkeitPA 6.6
dk75
k (max.)22
n1
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Gewindeschrauben Kunststoff Schlitz Senkkopf metrisch PA 6.6 DIN963
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente