Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Gewindeschrauben Senkkopf M5x16 Edelstahl A4 70 DIN965 Kreuzschlitz PZ 100 Stk

Artikelnummer
Z00162409
EAN
8715492342324
Herstellernummer
55302050016
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
3,94 € 3,31 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 3,75 € 5% = 0,79 €
10 3,31 € 16% = 1,16 €

versandkostenfrei ab 19 €i

Inhalt: 100 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00162409
EAN
8715492342324
Herstellernummer
55302050016
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AntriebKreuzschlitz PZ
DurchmesserM5 Millimeter
Gewindeartmetrisch
Größe Kreuzschlitz2
KopfformSenkkopf
Länge16 Millimeter
MaterialEdelstahl A4
NormDIN 965
P8
SchraubenartGewindeschrauben
Vollgewinde L =30
Zugfestigkeit70
dk92
k (max.)25
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Gewindeschrauben Edelstahl A4 Kreuzschlitz PZ Senkkopf metrisch 70 DIN965
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente