Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Gewindeschrauben Flachkopf M5 x 16 Kunststoff PA 6.6 ≈DIN 85 Schlitz 100 Stk

Artikelnummer
Z00163830
EAN
8715492863249
Herstellernummer
56420050016
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
8,58 € 7,21 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 7,91 € 8% = 1,93 €
10 7,00 € 18% = 2,70 €

versandkostenfrei ab 19 €i

Inhalt: 100 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00163830
EAN
8715492863249
Herstellernummer
56420050016
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AntriebSchlitz
DurchmesserM5 Millimeter
Gewindeartmetrisch
K3
KopfformFlachkopf
Länge16 Millimeter
MaterialKunststoff
N12
NormDIN 85
P8
SchraubenartGewindeschrauben
Vollgewinde L =40
ZugfestigkeitPA 6.6
dk10
k3
n12
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Gewindeschrauben Kunststoff Schlitz Flachkopf metrisch PA 6.6 DIN85
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente