Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
Gewindeschrauben Linsenkopf M5 x 16 Stahl verzinkt 8.8 ISO 14583 Torx 200 Stk
Menge in Stück | Preis | Gesamt Ersparnis |
---|---|---|
5 | 3,24 € | 5% = 0,68 € |
10 | 2,86 € | 16% = 1,00 € |
versandkostenfrei ab 19 €i
Technische Daten
Antrieb | Torx |
---|---|
Durchmesser | M5 Millimeter |
Gewindeart | metrisch |
K | 37 |
Kopfform | Linsenkopf |
Länge | 16 Millimeter |
Material | Stahl verzinkt |
Norm | ISO 14583 |
P | 8 |
Schraubenart | Gewindeschrauben |
Sockel | 25 |
Zugfestigkeit | 8.8 |
dk | 95 |
k | 37 |