Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Gewindeschrauben Linsensenkkopf M5x30 Edelstahl A4 70 DIN966 Kreuz PZ 100 Stk

Artikelnummer
Z00162453
EAN
8715492342935
Herstellernummer
55322050030
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
6,24 € 5,24 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 5,76 € 8% = 1,40 €
10 5,08 € 19% = 1,97 €

versandkostenfrei ab 19 €i

Inhalt: 100 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00162453
EAN
8715492342935
Herstellernummer
55322050030
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AntriebKreuzschlitz PZ
DurchmesserM5 Millimeter
F125
Gewindeartmetrisch
Größe Kreuzschlitz2
KopfformLinsensenkkopf
Länge30 Millimeter
MaterialEdelstahl A4
NormDIN 966
P8
SchraubenartGewindeschrauben
Vollgewinde L =30
Zugfestigkeit70
dk92
f125
k (max.)25
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Gewindeschrauben Edelstahl A4 Kreuzschlitz PZ Linsensenkkopf metrisch 70 DIN966
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente