Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Gewindeschrauben Senkkopf M6 x 25 Edelstahl A4 70 DIN965 Kreuzschlitz PH 100 Stk

Artikelnummer
Z00162344
EAN
8715492341617
Herstellernummer
55300060025
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
6,62 € 5,56 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 6,28 € 5% = 1,34 €
10 5,56 € 16% = 1,95 €

versandkostenfrei ab 19 €i

Inhalt: 100 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00162344
EAN
8715492341617
Herstellernummer
55300060025
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AntriebKreuzschlitz PH
DurchmesserM6 Millimeter
Gewindeartmetrisch
Größe Kreuzschlitz3
KopfformSenkkopf
Länge25 Millimeter
MaterialEdelstahl A4
NormDIN 965
P1
SchraubenartGewindeschrauben
Vollgewinde L =35
Zugfestigkeit70
dk11
k (max.)3
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Gewindeschrauben Edelstahl A4 Kreuzschlitz PH Senkkopf metrisch 70 DIN965
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente