Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Gewindeschrauben Linsenkopf M6x50 Edelstahl A4 70 DIN7985 Kreuz PH 100 Stk

Artikelnummer
Z00162520
EAN
8715492343611
Herstellernummer
55340060050
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
14,53 € 12,21 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 11,85 € 18% = 4,57 €
10 11,36 € 22% = 4,98 €

versandkostenfrei ab 19 €i

Inhalt: 100 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00162520
EAN
8715492343611
Herstellernummer
55340060050
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AntriebKreuzschlitz PH
DurchmesserM6 Millimeter
Gewindeartmetrisch
Größe Kreuzschlitz3
K46
KopfformLinsenkopf
Länge50 Millimeter
MaterialEdelstahl A4
NormDIN 7985
P1
SchraubenartGewindeschrauben
Vollgewinde L =35
Zugfestigkeit70
dk12
k46
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Gewindeschrauben Edelstahl A4 Kreuzschlitz PH Linsenkopf metrisch 70 DIN7985
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente