Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Gewindeschrauben Flachkopf M8 x 20 Kunststoff PA 6.6 DIN 85 Schlitz 25 Stk

Artikelnummer
Z00163840
EAN
8715492863348
Herstellernummer
56420080020
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
3,39 € 2,85 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 3,12 € 8% = 0,77 €
10 2,76 € 19% = 1,07 €

versandkostenfrei ab 19 €i

Inhalt: 25 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00163840
EAN
8715492863348
Herstellernummer
56420080020
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AntriebSchlitz
DurchmesserM8 Millimeter
Gewindeartmetrisch
K48
KopfformFlachkopf
Länge20 Millimeter
MaterialKunststoff
N2
NormDIN 85
P125
SchraubenartGewindeschrauben
Vollgewinde L =40
ZugfestigkeitPA 6.6
dk16
k48
n2
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Gewindeschrauben Kunststoff Schlitz Flachkopf metrisch PA 6.6 DIN85
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente