Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Gewindeschrauben Linsenkopf M8x30 Edelstahl A4 70 DIN7985 Kreuz PH 100 Stk

Artikelnummer
Z00162524
EAN
8715492343666
Herstellernummer
55340080030
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
24,38 € 20,49 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 22,50 € 8% = 5,47 €
10 19,90 € 18% = 7,66 €

versandkostenfreii

Inhalt: 100 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00162524
EAN
8715492343666
Herstellernummer
55340080030
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AntriebKreuzschlitz PH
DurchmesserM8 Millimeter
Gewindeartmetrisch
Größe Kreuzschlitz4
K6
KopfformLinsenkopf
Länge30 Millimeter
MaterialEdelstahl A4
NormDIN 7985
P125
SchraubenartGewindeschrauben
Vollgewinde L =40
Zugfestigkeit70
dk16
k6
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Gewindeschrauben Edelstahl A4 Kreuzschlitz PH Linsenkopf metrisch 70 DIN7985
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente