Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
Senkkopfschrauben Senkkopf M2,5 x 10 Stahl verzinkt 8.8 DIN 963 Schlitz 200 Stk
Menge in Stück | Preis | Gesamt Ersparnis |
---|---|---|
5 | 13,40 € | 5% = 2,84 € |
10 | 11,84 € | 16% = 4,15 € |
versandkostenfrei ab 19 €i
Technische Daten
Antrieb | Schlitz |
---|---|
Durchmesser | M2,5 Millimeter |
Gewindeart | metrisch |
Kopfform | Senkkopf |
Länge | 10 Millimeter |
Material | Stahl verzinkt |
N | 6 |
Norm | DIN 963 |
P | 45 |
Schraubenart | Senkkopfschrauben |
Vollgewinde L = | 20 |
Zugfestigkeit | 8.8 |
dk | 47 |
k (max.) | 15 |
n | 6 |