Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
Senkkopfschrauben Senkkopf M3 x 8 Stahl verzinkt 8.8 DIN 963 Schlitz 200 Stk
Menge in Stück | Preis | Gesamt Ersparnis |
---|---|---|
5 | 4,30 € | 5% = 0,91 € |
10 | 3,80 € | 16% = 1,33 € |
versandkostenfrei ab 19 €i
Technische Daten
Antrieb | Schlitz |
---|---|
Durchmesser | M3 Millimeter |
Gewindeart | metrisch |
Kopfform | Senkkopf |
Länge | 8 Millimeter |
Material | Stahl verzinkt |
N | 8 |
Norm | DIN 963 |
P | 5 |
Schraubenart | Senkkopfschrauben |
Vollgewinde L = | 22 |
Zugfestigkeit | 8.8 |
dk | 56 |
k (max.) | 165 |
n | 8 |