Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Senkkopfschrauben Senkkopf M5 x 10 Stahl verzinkt 8.8 ≈DIN 7991 Torx 200 Stk

Artikelnummer
Z00136359
EAN
8715492150837
Herstellernummer
07450050010
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
2,87 € 2,41 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Inhalt: 200 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00136359
EAN
8715492150837
Herstellernummer
07450050010
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

A90
AntriebTorx
B16
DurchmesserM5 Millimeter
Gewindeartmetrisch
KopfformSenkkopf
Länge10 Millimeter
MaterialStahl verzinkt
NormDIN 7991
P8
SchraubenartSenkkopfschrauben
Sockel25
Zugfestigkeit08.8/8.8
b (min.)16
dk10
k (max.)28
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Senkkopfschrauben Stahl verzinkt Torx Senkkopf metrisch 08.8/8.8 DIN7991
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente